LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)(器具本体のみ)1.640高さ(mm)57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ取付け方法直付形光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18325871MY-V470333/M AYZ
68,400
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする