Myシリーズ ライトユニット

Myシリーズ ライトユニット - 三菱電機
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200演色指数(Ra)83内容量1台
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18330369EL-LU41064W AHTN54.340004000白色10000
49,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330378EL-LU42544W AHTN16.440004000白色2500
23,800
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330387EL-LU43046W AHTN18.940004000白色3200
26,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330396EL-LU43044W AHTN18.940004000白色3200
24,300
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330405EL-LU44046W AHTN24.640004000白色4000
28,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330421EL-LU44040D AHTN20.865006500昼光色4000
26,100
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330430EL-LU44040L AHTN20.830003000電球色4000
26,100
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330439EL-LU44040N AHTN20.850005000昼白色4000
26,100
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330448EL-LU44040W AHTN20.840004000白色4000
26,100
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330457EL-LU44040WW AHTN20.835003500温白色4000
26,100
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330466EL-LU44040D AHZ20.865006500昼光色4000
29,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330475EL-LU44040L AHZ20.830003000電球色4000
29,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330491EL-LU44040N AHZ20.850005000昼白色4000
29,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330500EL-LU44040W AHZ20.840004000白色4000
29,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330509EL-LU44040WW AHZ20.835003500温白色4000
29,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330518EL-LU45046W AHTN32.240004000白色5200
32,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330527EL-LU45044W AHTN32.240004000白色5200
29,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330536EL-LU45042N AHTN26.250005000昼白色5200
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330545EL-LU45042W AHTN26.240004000白色5200
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330561EL-LU45041N AHTN26.250005000昼白色5200
33,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330570EL-LU45041W AHTN26.240004000白色5200
33,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330579EL-LU47046W AHTN42.740004000白色6900
36,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330588EL-LU47044W AHTN42.740004000白色6900
33,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330597EL-LU47042N AHTN35.550005000昼白色6900
40,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330606EL-LU47042W AHTN35.540004000白色6900
40,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330615EL-LU47041N AHTN35.550005000昼白色6900
37,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330631EL-LU47041W AHTN35.540004000白色6900
37,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする