OWNER(オーナーばり)
ふぐカットウチラシ ダブル掛け
カットウチラシ仕掛のダブルクロー仕掛、別売の「矛と盾」で様々なバリエーションが組めます。
適合
オモリ:8~60号
号数
幹糸:10
使用鈎
OHアマダイ
適合ハリス(号)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18310227
#12
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18310236
#13
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください