25 アナリスター 真鯛

25 アナリスター 真鯛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 アナリスター 真鯛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 アナリスター 真鯛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

上級者も納得の調子 クラスを超えた仕掛け安定力とバットパワーを備えたコマセマダイ専用竿
コマセ真鯛竿に求められるしなやかさとファイト時のパワーを追求。シリーズ史上最も柔軟な1番節と強靭なバットパワーにより、優れた仕掛け安定力と高い操作性を実現し、思い通りのコマセワークを可能にした。穂先部は視認性の良い白色穂先で、エサ取りによる小さなアタリも容易に判断可能。携行性に優れたセンターカット2ピース仕様。コマセマダイ竿に求められる、しなやかさとパワーを追求。

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋適合クランプSS継数(本)2錘負荷(号)20~120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
全長(m)
仕舞(cm)
標準自重(g)
カーボン含有率(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18317997#235・J1.6/12.9(先径/元径)2.3512214554
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18318006#270・J1.6/13.4(先径/元径)2.713915554
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18318015#300・J1.6/13.4(先径/元径)315416557
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする