曜日別特売

25 アルファソニック エギタコ

25 アルファソニック エギタコ - アルファタックル25 アルファソニック エギタコ - アルファタックル25 アルファソニック エギタコ - アルファタックル25 アルファソニック エギタコ - アルファタックル25 アルファソニック エギタコ - アルファタックル

強度、軽さ、感度を徹底追及したフラッグシップエギタコモデルがリニューアル
今や全国区の釣りとなったエギタコで求められるのはタコを引きはがす「強度」と1日エギを小突き続けられる「軽さ」が求められる。それをアルファソニックのエギタコでは感度も加えて徹底的に追求。1日小突いていても疲れない軽さと、タコの触り始めからわかる感度、大ダコをも引きはがすパワーを融合したモデル。

寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410元径(mm)11.9継数(本)2(B)錘負荷(号)40-100先径(mm)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310550#1631.63117112
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310559#1831.83136120
オープン
41,980
46,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする