25 アルファソニック タチウオテンヤ

25 アルファソニック タチウオテンヤ - アルファタックル25 アルファソニック タチウオテンヤ - アルファタックル25 アルファソニック タチウオテンヤ - アルファタックル

拡大する全国のタチウオテンヤフィールドに対応
関東、東北、中部、関西、九州、沖縄と全国に拡大を続けるタチウオテンヤフィールド。それを攻略すべく、タチウオテンヤに求められる手感度、目感度ともに優れたチタントップ(CTS)搭載モデルがリニューアル。
前作で得た多くのデータから、必要な要素を煮詰め、更に新たな要素を盛り込んだリニューアルシリーズが展開する。

用途TARGET:タチウオ全長(m)1.85寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410元径(mm)11.9継数(本)2(B)仕舞(cm)139錘負荷(号)30-60先径(mm)1.4標準自重(g)126内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310568#185
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする