25 メタリア トラフグ

25 メタリア トラフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 メタリア トラフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 メタリア トラフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

食わせ性能と操作性を追求したトラフグ専用竿
穂先部にメタルトップと「AGS」を搭載することで、トラフグに違和感なくエサを食わせるしなやかさと、ハリが口に入った瞬間が判断できる手感度を兼備。脇挟みと両手持ち双方が可能なバットレングスに設定することで、快適な誘いと安定したファイトを実現。即掛けと、ジャンボトラフグにものされないバットパワーを携えた先鋭7:3調子。トラフグに違和感を与えず食わせるしなやかな穂先と、6kg級にものされないパワーを追求。メーカー初のトラフグ専用竿。
持ち運びに便利なセンターカット2ピース。

付属品ロッドベルト、竿袋寸法0.8/9.8(先径/元径)全長(m)1.92適合クランプSSS継数(本)2仕舞(cm)101錘負荷(号)15~100標準自重(g)106カーボン含有率(%)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18318031#192
46,980
51,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする