25 リーオマスター 真鯛

25 リーオマスター 真鯛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 リーオマスター 真鯛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 リーオマスター 真鯛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 リーオマスター 真鯛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ダイワ真鯛竿初の新構造 リーオマスターマダイ史上最高の仕掛け安定力とパワーを両立
コマセ真鯛竿の常識を覆す、1番節フルソリッド2ピース構造。1番節は、ソリッドならではのしなやかさで優れた仕掛け安定力を実現。またグラスソリッドより細身かつ軽量に仕上げることができるカーボンソリッド化により、風の影響を受けづらくソリッド竿の弱点である持ち重り感を払拭。2番節をチューブラー化したことでバットパワーが向上し、意のままのコマセワークは勿論、大鯛とのファイト時のポンピングも容易に可能となった。安定したファイトを実現させたフォアグリップ、高級感のある金属製ホルダーロックを備えた充実仕様。

付属品ロッドベルト、竿袋適合クランプS継数(本)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
全長(m)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18317961#S-235・J1.3/11.7(先径/元径)2.3513720~100210
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18317970#S-255・J1.3/12.5(先径/元径)2.5513720~100215
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18317979#S-270・J1.3/12.9(先径/元径)2.713920~100220
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18317988#M-270・J1.2/13.4(先径/元径)2.713930~120230
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする