Kaijin 瀬戸内テンヤゲーム

Kaijin 瀬戸内テンヤゲーム - アルファタックルKaijin 瀬戸内テンヤゲーム - アルファタックルKaijin 瀬戸内テンヤゲーム - アルファタックルKaijin 瀬戸内テンヤゲーム - アルファタックルKaijin 瀬戸内テンヤゲーム - アルファタックル

瀬戸内海でのリアクションテンヤ対応ヘビーロッド
瀬戸内海でのキャスティングをして探るリアクションテンヤ釣法。ボトム着底からエビが跳ねるような強めのアクションを連続させつつフォールを繰り返す作法に合わせベリーをUP。ボトム感度を明確にする繊細な穂先部との2部構成アクション。深場でも感度を失わず、きっちり掛けていける張りも兼ね備える。

用途TARGET:マダイ元径(mm)12継数(本)2先径(mm)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310699#S230H2.31184-20101
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310708#S240H+2.41235-25106
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする