Kaijin 関西リージョナル テンヤマダイ

Kaijin 関西リージョナル テンヤマダイ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル テンヤマダイ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル テンヤマダイ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル テンヤマダイ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル テンヤマダイ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル テンヤマダイ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル テンヤマダイ - アルファタックル

関西のテンヤマダイに向けた新提案
餌が円滑に入手出来るようになり、広く拡大がみられる瀬戸内・明石・大阪湾のテンヤマダイシーン。日常よりベイトタックルで臨みたいことは関西釣人にとっての願い。特に明石の深場・急流攻略にはベイトリールは必然となる中での新提案。スピニングモデルも同様に深場でのアワセを強く意識したヘビーモデルを用意。

用途TARGET:マダイ全長(m)2.4継数(本)2仕舞(cm)124内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310595#C240H(ベイト)54041013.54-201.4
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310611#C240HH(ベイト)54041013.95-251.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310620#S240HH(スピニング)51037013.25-251.5
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする