曜日別特売

Kaijin 関西リージョナル 加太真鯛アジ

Kaijin 関西リージョナル 加太真鯛アジ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル 加太真鯛アジ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル 加太真鯛アジ - アルファタックル

加太真鯛・泉南鬼アジ 船サビキ専用ロッド
カケアガリを積極的攻める7:3調子。マダイのみならず50cmを超えてくる鬼アジを制するバットパワーを有する。高仕掛けに対応する。
全長2.5m設定。

用途TARGET:マダイ、アジ全長(m)2.5寸法L1(mm)530寸法L2(mm)400元径(mm)13.3継数(本)2仕舞(cm)128錘負荷(号)10-50先径(mm)0.9標準自重(g)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310690#250M
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする