曜日別特売

Kaijin 関西リージョナル 大阪湾アジ

Kaijin 関西リージョナル 大阪湾アジ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル 大阪湾アジ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル 大阪湾アジ - アルファタックル

繊細な穂先で違和感なく喰わせる大阪湾マアジ対応モデル
メクリアジをメインターゲットに据え、警戒心の強いアジに対応する為に違和感なく喰わせる若干の先調子に設定された穂先部と、口切れを防ぎつつ浮かせてくるしなやかな荷重移動が持ち味。比較的取り回しの良い長さ2.1mに設定。

用途TARGET:アジ、メバル全長(m)2.1寸法L1(mm)530寸法L2(mm)400元径(mm)9.5継数(本)2仕舞(cm)108錘負荷(号)10-50先径(mm)0.9標準自重(g)101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310665#210S
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする