アルファタックル
Kaijin 関西リージョナル 泉南アジ
口切れ回避を追求した泉州エリアの大アジ専用モデル
柔軟な6:4アクションで大アジを違和感なく喰わせ、ハマチ並みの引きにも口切れさせずキャッチに持ち込む。
用途
TARGET:アジ、メバル、マダイ
全長(m)
2.3
寸法L1(mm)
530
寸法L2(mm)
400
元径(mm)
10.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
118
錘負荷(号)
10-50
先径(mm)
0.9
標準自重(g)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18310681
#230S
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800