曜日別特売

Kaijin 関西リージョナル 瀬戸内サビキ

Kaijin 関西リージョナル 瀬戸内サビキ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル 瀬戸内サビキ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル 瀬戸内サビキ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル 瀬戸内サビキ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル 瀬戸内サビキ - アルファタックル

さらに釣りやすさを追求したサビキ専用長尺モデル
5:5調子柔軟調子。30号メインの鳴門&瀬戸内海エリア向けの280S。50号錘で速潮や深場を攻略する280H。長尺をアシストするスパイラルガイド仕様。280Hは若干の先調子化を図り釣りやすさを追求した。

用途TARGET:マダイ、メバル、アジ全長(m)2.8継数(本)2仕舞(cm)143錘負荷(号)20-60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
元径(mm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310629#280S53040010.80.8118
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310638#280H54041011.30.9135
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする