Kaijin 関西リージョナル 青物メダイ

Kaijin 関西リージョナル 青物メダイ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル 青物メダイ - アルファタックルKaijin 関西リージョナル 青物メダイ - アルファタックル

日本海のメダイがメインターゲットの異端モデル
丹後半島沖浦島グリや白石グリ等の様々なターゲットを念頭に組み上げたパワーモデル。メダイを始め、フカセで狙う青物、中深海に至るまでをクリアする日本海スペシャル。

用途TARGET:メダイ、ブリ、ヒラマサ、アラ、根魚類全長(m)2.9寸法L1(mm)650寸法L2(mm)360元径(mm)15継数(本)2仕舞(cm)148錘負荷(号)150-250先径(mm)2.5標準自重(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310656#290
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする