曜日別特売

OGRE RAIJIN 480

OGRE RAIJIN 480 - TsuriMusha(釣武者)

釣武者初のスパイラルガイドセッティングロッドOGRE RAIJIN480。
スパイラルガイドセッティングにすることでラインのブランクスへの干渉が低減され特に魚とのやり取りの際、ブランクスの捻れを抑えスムーズな取り込みが可能となりました。
480の長さは従来、攻めきれなかった足下の際釣りで威力を発揮します。
独特の柔らかさが、魚が走り合わせを入れた後、竿の角度を立て直すことに繋がりノサレを低減。
穂先に、グラスとカーボンのチューブラによるコンポジット穂先を採用する事により軽量オモリの使用が可能となり喰い渋った石物の走りに繋げます。
また、手返しを要する際、ガイドへの糸絡みを抑えた仕様となっています。

その他ステンレスフレームSiCローライダーガイド適合16~30(道糸(号))ロッド:ブラックタイプロングナットタイプリールシート、各セクション:#1、#2印籠継、石突:天然木自重(g)605元径(mm)19.5継数(本)3仕舞(cm)165.6錘負荷(号)8~30先径(mm)2.5標準全長(m)4.8カーボン含有率(%)88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18318968-
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする