曜日別特売

アルファソニック PG Ver.2

アルファソニック PG Ver.2 - アルファタックルアルファソニック PG Ver.2 - アルファタックルアルファソニック PG Ver.2 - アルファタックルアルファソニック PG Ver.2 - アルファタックルアルファソニック PG Ver.2 - アルファタックル

アルファソニック・パワーゲームがフルモデルチェンジ
使いやすい215レングス、錘負荷40~120号のMHパワーで幅広い対応能力を持つ。操作がしやすい73は積極的な攻めの釣り、柔軟アクションを持つ64はコマセマダイのようなゆったりとしたコマセワークに対応しやすいが、どちらを選ぶかはアングラーの好みによる面も大きい。高感度CTSチタントップ搭載。パワーゲームらしからぬ軽量性も魅力。

用途TARGET:青物全般・マダイ・ヒラメ・ハタ類全長(m)2.15寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410継数(本)2(B)仕舞(cm)165錘負荷(号)40-120先径(mm)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310471#64-215MH11.9143
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310480#73-215MH11.7146
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする