曜日別特売

アルファソニック シマアジ

アルファソニック シマアジ - アルファタックルアルファソニック シマアジ - アルファタックルアルファソニック シマアジ - アルファタックル

アルファソニックが南房・伊豆・和歌山のシマアジ釣りをもっと身近にする。
食味だけでなく釣りそのものの面白さから、全国各地で人気のシマアジ。誘い、掛け、口切れさせずに取り込みまで持ち込むためのノウ ハウをアルファソニックで集約。それは穂先のしなやかさだけでなく全体的に美しく曲がるベンディングカーブであり、しっかり誘いきれるベリー部であり、オオカミに対抗しうるバットパワーも必要だ。釣り場を選ばない190レングスと錘負荷30~100号を無理なくカバーするトータルパフォーマンスと、できる限り多くの要素を凝縮した1本。高感度としなやかさを併せ持つCTSチタントップ搭載。

用途TARGET:シマアジ全長(m)1.9寸法L1(mm)520寸法L2(mm)390元径(mm)11.2継数(本)2(B)仕舞(cm)131錘負荷(号)30-100先径(mm)1.4標準自重(g)119内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310507#190M
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする