曜日別特売

アルファソニック トラフグ

アルファソニック トラフグ - アルファタックルアルファソニック トラフグ - アルファタックルアルファソニック トラフグ - アルファタックル

アルファソニックにいよいよトラフグ専用モデルがラインナップ
8:2先調子に仕上げたチタントップによる高感度、しっかり針掛かりさせるための穂持ち、そして5kg超級にも対応するパワーを持つ。さらに、必要に応じて誘いの幅を取りやすい178レングス、特大クラスの強い引き込みでも耐えやすい脇挟みリアグリップ、電車釣行も可能なセンターカット2ピースと、トラフグ釣りに必要なファクターが全て盛り込まれている。喰わせ、カットウ釣りともに対応。

用途TARGET:トラフグ全長(m)1.78寸法L1(mm)490寸法L2(mm)360元径(mm)11.8継数(本)2仕舞(cm)93錘負荷(号)25-60先径(mm)1.4標準自重(g)118内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310455#178
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする