曜日別特売

アルファソニック ライトアジ

アルファソニック ライトアジ - アルファタックルアルファソニック ライトアジ - アルファタックルアルファソニック ライトアジ - アルファタックル

コマセワークと誘いを思いのままに。ライトアジを突き詰めたアルファソニック。
コマセを振って指示ダナで待つ従来釣法から進化が続く東京湾ライトアジ。線状のコマセやボール状のコマセを思い通りに作り出し、そのコマセの中にエサを通していくことで、より早くアジを喰わせて掛けていくという展開が早いゲームこそ最先端のライトアジ釣法。やや先調子の7.5:2.5アクションと170レングス、強すぎず弱すぎないパワーがそれを可能にする。感度としなやかさを併せ持つCTSチタントップは ライトアジでも有効に作用する。

用途TARGET:マアジ・ライトゲーム全般全長(m)1.7寸法L1(mm)530寸法L2(mm)400元径(mm)10.2継数(本)2仕舞(cm)89錘負荷(号)20-50先径(mm)1.4標準自重(g)103内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310498#75:25-170
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする