曜日別特売

アルファソニック 明石SP

アルファソニック 明石SP - アルファタックルアルファソニック 明石SP - アルファタックルアルファソニック 明石SP - アルファタックルアルファソニック 明石SP - アルファタックルアルファソニック 明石SP - アルファタックル

明石の沖釣りをオールラウンドに対応する
175MH:明石タコをオールラウンドに、由良のハス(サンバソウ)やタチウオテンヤに乗せ調子で挑む。165H:超掛け調子を活かしたタチウオテンヤは勿論、フグ・カワハギ攻略にも。

継数(本)2(B)錘負荷(号)30-80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310516#175MH1.7556042011.6128
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310525#165H1.6555041011.2119
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする