曜日別特売

アルファソニック 瀬戸内フグハギ

アルファソニック 瀬戸内フグハギ - アルファタックルアルファソニック 瀬戸内フグハギ - アルファタックルアルファソニック 瀬戸内フグハギ - アルファタックル

瀬戸内フグ専用竿
錘10-60号までを使用し、ゼロテンションで狙うフグ・カワハギ攻略に。カラ合わせではなく、ゼロテンションで軟調子の穂先に出るアタリをとっていく事に重きを置いたセッティング。30号までのちょい宙にも好適。

用途TARGET:フグ、カワハギ全長(m)1.65元径(mm)11.1継数(本)2(T)仕舞(cm)131錘負荷(号)10-60先径(mm)0.9標準自重(g)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310541#165L
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする