曜日別特売

アルファソニック 落し込み GZ

アルファソニック 落し込み GZ - アルファタックルアルファソニック 落し込み GZ - アルファタックルアルファソニック 落し込み GZ - アルファタックルアルファソニック 落し込み GZ - アルファタックルアルファソニック 落し込み GZ - アルファタックル

落し込みロッドのハイエンドモデル「アルファソニックGZ」登場。
ベイトのアタリを明確に伝える穂先と大型青物に対応するバットパワーというアルファタックルが培ってきた落し込みロッドのノウハウをしっかり盛り込んだモデル。実釣性能はもちろんのこと、羽衣糸によるトリプルガイドラッピングやアルミハンドル&レザーグリップ、ブランクカラーはアパタイトブルー(215MH)/アメジストパープル(235H)など徹底的にラグジュアリーデザインを追求。高強度UDグラスコンポジットブランクをバットジョイントで仕上げた。

用途TARGET:ヒラマサ・ブリ・ヒラメ・クエ、根魚類等継数(本)2(B)先径(mm)1.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310437#73-235H2.3562031012.7178
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310446#64-215MH2.1567036010152
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする