曜日別特売

キス FT

キス FT - アルファタックルキス FT - アルファタックルキス FT - アルファタックル

攻めるキス釣りを展開できる高感度先調子設定
積極的な誘いを行い、小さなアタリを感じ取り掛けていく「攻め」のキス釣りを展開できる先調子設定。様々なグリッピングに対応するVSS リールシート搭載。錘負荷10~30号で、東京湾から関西の深場までカバーする。
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

用途TARGET:キス全長(m)1.7寸法L1(mm)350寸法L2(mm)220元径(mm)10.5継数(本)2仕舞(cm)89錘負荷(号)10-30先径(mm)1.2標準自重(g)98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310751#170H
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする