曜日別特売

グラスラム

グラスラム - アルファタックルグラスラム - アルファタックルグラスラム - アルファタックル

相模湾キハダをはじめとした大型青物のライブベイトフカセ釣法。そのエキサイティングさと時に見せる爆発的な釣果で全国的な人気釣法になってきた。スピニングタックルならではのスムーズかつ自然な送り込みこそキハダにライブベイトを喰わせるキモだ。そして魚を掛けた後は、できるだけアングラーに負荷を掛けないファイトを可能にするスムーズなベンディングカーブが専用ロッドの真骨頂。ジギングロッドの流用と違い、ロッド全体でパワーを受け止めて寄せることでファイトタイムの短縮にもつながる。チューブラーSグラス採用により 軽量かつ粘りのあるブランクとなっている。※推奨適合ハリス 最大30号

用途TARGET:キハダ全長(m)2.05元径(mm)15継数(本)2(B)仕舞(cm)139先径(mm)4.1標準自重(g)468内容量1個
注意
※深海対応の205H以外のフェルールジョイントモデルは構造上、高負荷のかかる深海釣りや泳がせ釣りには向きません。使用した場合、ジョイント部が破損してしまう可能性がございます。これらの釣りでのご使用はご遠慮ください。
※組み合わせるリールとの装着性を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310857#205スピニングキハダ
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする