曜日別特売

テンヤマダイ FT

テンヤマダイ FT - アルファタックルテンヤマダイ FT - アルファタックルテンヤマダイ FT - アルファタックル

攻めのひとつテンヤ専用ロッド
ハリのあるブランクスにより、様々な状況下でも安定してテンヤを自在に操ることができるテーパーデザインを追求。軽快な操作性能はもとより、確実なフッキングとマダイの引きをきっちりコントロールできるパワーを持つ。扱いやすい2.4m。
※FTシリーズには保証書は付属致しません。 (免責金額設定も御座いません。)

用途TARGET:マダイ全長(m)2.4寸法L1(mm)490寸法L2(mm)370元径(mm)11.3継数(本)2仕舞(cm)123錘負荷(号)1-15先径(mm)0.7標準自重(g)113内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310726#240L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする