ディープアーム

ディープアーム - アルファタックルディープアーム - アルファタックルディープアーム - アルファタックル

ショートアーム、ミッドアームに次ぐ中深海専用竿
マダラ、ブリ、秋アジ、ヒラメから根魚まで。錘負荷が高い釣り物に対応しつつも操作性抜群のショートレングスシリーズ。粘りがあるグラス素材ながら、チューブラーによる軽量性を有し、喰い込み重視かつバラシ軽減など求められる要素を実現している。200HIRAMEは アタリが取りやすい柔軟トップを備え、600gバケをスムーズにシャクり大判ヒラメを浮かすパワーを持つヒラメバケ釣り専用モデル。

寸法L1(mm)700寸法L2(mm)370内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310796#73-180MH1.816.52(B)121100-250
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310805#73-210H2.118.82(B)152120-300
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310821#73-230H2.319.52(B)172120-300
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18310830#200-HIRAME215.2、2.32139120-200/バケ400-600g
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする