曜日別特売

トラフグFT

トラフグFT - アルファタックルトラフグFT - アルファタックルトラフグFT - アルファタックル

人気のトラフグでエントリーモデルが登場
各地で人気のトラフグ釣りで、FTシリーズからエントリーモデルが登場。扱いやすい175レングス、8:2先調子による高感度、大型にしっかり 対応できるバットパワーと必要なことをしっかり盛り込んだロッドとなっている。
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

用途TARGET:トラフグ、フグ全般全長(m)1.75元径(mm)10.6継数(本)2仕舞(cm)91錘負荷(号)15-50先径(mm)0.7標準自重(g)108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310717#175
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする