ライトアジ FT

ライトアジ FT - アルファタックルライトアジ FT - アルファタックルライトアジ FT - アルファタックル

40号ビシ対応のライトアジ専用竿
40号ビシに設定される東京湾のライトアジからライトコマセ用に
しっかりコマセを振ることの出来るバットセクションと、しなやかな穂先の絶妙なバランス設定
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)

用途TARGET:アジ全長(m)1.7寸法L1(mm)470寸法L2(mm)360元径(mm)9.3継数(本)2仕舞(cm)88錘負荷(号)20-50先径(mm)1標準自重(g)98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310735#170
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする