25 銀狼 LBQD

25 銀狼 LBQD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 銀狼 LBQD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 銀狼 LBQD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 銀狼 LBQD - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!
モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。
「モノコックボディ」の特徴
1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。
2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。
3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。
4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。
ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。
標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。
PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)
年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。
歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。
ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。
外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。

付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg幅(mm)スプール:17ブレーキレバー:ZAION寸法(mm)スプール:48サイズハンドルノブ交換:Sベアリング8/0(ボール/ローラー)ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM対応ベールリターン:オートアーム長さ(mm)ハンドル:50構成(ボディ)モノコック防水仕様マグシールド素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAIONローターZAION Vギア比5.3巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転)糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン)標準自重(g)245内容量1個
注意
※標準巻糸量PEはエコノマイザーシール使用時です。
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
※巻き取り長さはハンドル1回転あたりの長さです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18317945-
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする