曜日別特売

DD-4001 V35 (ソックス先割) ダイワドライタイツ

DD-4001 V35 (ソックス先割) ダイワドライタイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DD-4001 V35 (ソックス先割) ダイワドライタイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DD-4001 V35 (ソックス先割) ダイワドライタイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

高機能スタンダードドライタイツが使いやすくリニューアル
前モデルより更に3cmの股上の長さをアップ!上からの水の浸入を防ぎ、より立ちこめる仕様に。
保温性と防護性の高い3.5mm厚クロロプレン(DT-4002W25)。
背中側の履き口を高くし、より立ちこみに有利なハイバックカット仕様。
脱ぎ履きが楽に行えるフロントファスナー仕様。
膝には、厚いクロロプレンを圧縮した膝パッド採用。膝の可動を邪魔しないデザインになっており、おとり交換の際にも安心して膝をつけられる。
干すのに便利なハンガーループ付き。
スタンダードウェアにも、鮎SPウェアにも合うゴールドカラーの鮎師向けデザイン。
ソックス先丸/先割れの2タイプをご用意。

材質3.5mm厚クロロプレン#ブラックタイプソックス先割内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18316701#MAサイズ
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316710#LAサイズ
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316719#LLAサイズ
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316728#MBサイズ
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316737#LBサイズ
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316746#LLBサイズ
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316755#MOサイズ
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316771#LOサイズ
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316780#LLOサイズ
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする