曜日別特売

DT-2202VR ダイワタビ (先丸中割)

DT-2202VR ダイワタビ (先丸中割) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DT-2202VR ダイワタビ (先丸中割) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

高い屈曲性と高次元のグリップ性能を誇るスタンダードタビ
友釣りや渓流釣りなど、水中での使用に最適なスタンダードタビ。
水中でもしっかりグリップする一体式スーパーキュービックセンサーソール(フェルト)仕様。
オールラウンドに使えるフェルトソール。
水圧からつま先を守るつま先ガード(硬質ラバータイプ)。
すばやく脱げるキックオフ。
足のズレを抑えるパワーストラップ構造。
脱ぎ履きが簡単。

#ブラックタイプ先丸中割材質(ソール)フェルト内容量1個
注意
※交換用のフェルトキットはありません。ソール交換の場合は修理対応となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18317148#SSサイズ(23.0~24.0cm)SSサイズ(23.0~24.0cm)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
18317157#Sサイズ(24.0~24.5cm)Sサイズ(24.0~24.5cm)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
18317166#Mサイズ(25.0~25.5cm)Mサイズ(25.0~25.5cm)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
18317175#Lサイズ(25.5~26.0cm)Lサイズ(25.5~26.0cm)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
18317191#LLサイズ(26.0~27.0cm)LLサイズ(26.0~27.0cm)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
18317200#3Lサイズ(27.0~28.0cm)3Lサイズ(27.0~28.0cm)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
18317209#4Lサイズ(28.0~29.0cm)4Lサイズ(28.0~29.0cm)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする