曜日別特売

DT-4002 W25 ダイワタイツ

DT-4002 W25 ダイワタイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DT-4002 W25 ダイワタイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DT-4002 W25 ダイワタイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

流水抵抗を受けづらいサイズ感を徹底見直し 高機能スタンダードタイツがリニューアル
前モデルより更に3cmの股上の長さをアップ!上からの水の浸入を防ぎ、より立ちこめる仕様に。
更にフィット感が増すよう、ひざ下のサイズ感を見直し、水の抵抗を受けづらくなった。
伸縮性が高く保温性を追求した2.5mm厚クロロプレン(DT-4002W25)。
盛夏の釣りに最適な1.0mm厚クロロプレン(DT-4002W10)。
ずり落ち防止のラジカルフィットストレッチャーを背中に採用。
膝には、厚いクロロプレンを圧縮した膝パッド採用。膝の可動を邪魔しないデザインになっており、おとり交換の際にも安心して膝をつけられる。
着座姿勢でもシューズ・タビの脱ぎ履きがし易い足首内側サイドファスナー仕様。
タイツの足首には、勝手にファスナーが開かないようにベルクロを完備。
小用時に便利なダブルロングファスナー。
干すのに便利なハンガーループ付き。
スタンダードウェアにも、鮎SPウェアにも合うゴールドカラーの鮎師向けデザイン。

#ブラック内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18316789#MAサイズ2.5mm厚クロロプレンMAサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316798#LAサイズ2.5mm厚クロロプレンLAサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316807#LLAサイズ2.5mm厚クロロプレンLLAサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316816#3LAサイズ2.5mm厚クロロプレン3LAサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316825#SBサイズ2.5mm厚クロロプレンSBサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316841#MBサイズ2.5mm厚クロロプレンMBサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316850#LBサイズ2.5mm厚クロロプレンLBサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316859#LLBサイズ2.5mm厚クロロプレンLLBサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316868#3LBサイズ2.5mm厚クロロプレン3LB
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316877#MOサイズ2.5mm厚クロロプレンMOサイズ
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316886#LOサイズ2.5mm厚クロロプレンLOサイズ
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316895#LLOサイズ2.5mm厚クロロプレンLLOサイズ
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316911#LXOサイズ1mm厚クロロプレンLXOサイズ
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする