曜日別特売

DU-6021P ICEDRY クルーネックアンダータイツ

DU-6021P ICEDRY クルーネックアンダータイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DU-6021P ICEDRY クルーネックアンダータイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DU-6021P ICEDRY クルーネックアンダータイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DU-6021P ICEDRY クルーネックアンダータイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DU-6021P ICEDRY クルーネックアンダータイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DU-6021P ICEDRY クルーネックアンダータイツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

日陰をまとう。遮熱クールアンダータイツ(UPF50+)
接触冷感性、遮熱性、吸水速乾機能があり、着るだけで快適で涼しいアイスドライ®;素材を採用。
薄手でもUVカット(UPF50+)で、しっかりと紫外線から肌をガード。
伸縮性に優れた滑らかな肌触りの極薄手アンダーでぴったりと身体へフィット。
ウェスト、股下にはメッシュを採用し、通気性を確保。
太陽光の熱線・紫外線を遮蔽し、ウェアやウェア内の温度上昇を抑えるクーリング機能素材。

材質本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10% 身頃切替部分:ポリエステル81%、ポリウレタン19% 部分:ポリエステル87%、ポリウレタン13%内容量1個
注意
※サイズ寸法(実寸)は「商品を平置きにした状態で測定した寸法」です。
※商品生地の特性によって、若干の誤差(1~2cm)が生じる可能性があります。
※素材や商品形状、付属の有無によって計測方法が異なります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18315145#WLサイズ#マーブルブラックWL643022
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315161#Mサイズ#マーブルブラックM662821
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315170#Lサイズ#マーブルブラックL683022
オープン
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
18315179#XLサイズ#マーブルブラックXL703223
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315188#2XLサイズ#マーブルブラック2XL723424
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315197#Mサイズ#マーブルグレーM662821
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315206#Lサイズ#マーブルグレーL683022
オープン
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
18315215#XLサイズ#マーブルグレーXL703223
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315231#2XLサイズ#マーブルグレー2XL723424
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315240#WMサイズ#ブラックWM622921
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315249#WLサイズ#ブラックWL643022
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315258#Mサイズ#ブラックM662821
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
18315276#XLサイズ#ブラックXL703223
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315285#2XLサイズ#ブラック2XL723424
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315301#WLサイズ#チャコールWL643022
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315310#Mサイズ#チャコールM662821
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315319#Lサイズ#チャコールL683022
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
18315328#XLサイズ#チャコールXL703223
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315337#2XLサイズ#チャコール2XL723424
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315267#Lサイズ#ブラックL683022
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする