曜日別特売

DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ

DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

日陰をまとう。遮熱クールアンダーウェア(UPF50+)。
接触冷感性、遮熱性、吸水速乾機能があり、着るだけで快適で涼しいアイスドライ®;素材を採用。
薄手でもUVカット(UPF50+)で、しっかりと紫外線から肌をガード。
伸縮性に優れた滑らかな肌触りの極薄手アンダーでぴったりと身体へフィット。
背面、脇下を通気するメッシュで切り替え、通気性を確保。
太陽光の熱線・紫外線を遮蔽し、ウェアやウェア内の温度上昇を抑えるクーリング機能素材。

材質本体:ポリエステル90% ポリウレタン10% 身頃切替部分:ポリエステル81% ポリウレタン19%内容量1個
注意
※サイズ寸法(実寸)は「商品を平置きにした状態で測定した寸法」です。
※商品生地の特性によって、若干の誤差(1~2cm)が生じる可能性があります。
※素材や商品形状、付属の有無によって計測方法が異なります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裄丈(cm)
前丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18314908#WLサイズ#マーブルブラックWL715841
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314917#Mサイズ#マーブルブラックM72.56942
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314926#Lサイズ#マーブルブラックL757144
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314935#XLサイズ#マーブルブラックXL77.57346
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314951#2XLサイズ#マーブルブラック2XL807548
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314960#Mサイズ#マーブルグレーM72.56942
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314969#Lサイズ#マーブルグレーL757144
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314978#XLサイズ#マーブルグレーXL77.57346
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314987#2XLサイズ#マーブルグレー2XL807548
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18314996#Mサイズ#マーブルブルーM72.56942
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315005#Lサイズ#マーブルブルーL757144
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315021#XLサイズ#マーブルブルーXL77.57346
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315030#2XLサイズ#マーブルブルー2XL807548
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315039#WMサイズ#ブラックWM685639
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315048#WLサイズ#ブラックWL715841
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315057#Mサイズ#ブラックM72.56942
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315075#XLサイズ#ブラックXL77.57346
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315091#2XLサイズ#ブラック2XL807548
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315100#WLサイズ#チャコールWL715841
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315109#Mサイズ#チャコールM72.56942
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315118#Lサイズ#チャコールL757144
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315127#XLサイズ#チャコールXL77.57346
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315136#2XLサイズ#チャコール2XL807548
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
18315066#Lサイズ#ブラックL757144
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする