曜日別特売

DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト

DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

SPECIALベストの機能性に安全性をプラス
SPECIALベストの機能に浮力性を持たせたアイテム。
アユ釣りにもフローティングベストの機能をプラスし安全第一で釣りを楽しんでもらうため開発。
5.85Kg/24時間以上の浮力性能があり、ベストのずり上がり防止の股ベルト標準装備。
浮力材は取り外し可能。フィールドに合わせて通常仕様/浮力材入り仕様の2WAY仕様。

材質表地:ナイロン100%(バリアテック透湿防風加工・3層) 裏地:ニット部分:ポリエステル100% / 布帛部分:ナイロン100% 浮力材:独立発泡素材(NBR70%・PVC30%)(浮力5.85kg/24時間以上)/ 自重(目安):0.95kg(Lサイズ・浮力材込み)内容量1個
注意
※サイズは実寸法の表示ではなく、目安です。
※キングサイズはJAPO規格ではなく、メーカーオリジナルのサイズになります。着丈は2XL相当、チェスト・ウェストは大柄な方を想定し2XLより約17cm大きいサイズになります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
身長(cm)
ウエスト(cm)
チェスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18313377#Mサイズ#マスターブラック167~17375~8189~95
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313386#Lサイズ#マスターブラック172~17879~8593~99
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313395#XLサイズ#マスターブラック177~18383~8997~103
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313411#2XLサイズ#マスターブラック182~18887~93101~107
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313420#Mサイズ#ブラック167~17375~8189~95
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313429#Lサイズ#ブラック172~17879~8593~99
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313438#XLサイズ#ブラック177~18383~8997~103
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313447#2XLサイズ#ブラック182~18887~93101~107
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313456#キングサイズ#ブラック約182~188約104~110約118~124
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313465#Mサイズ#ライトグレー167~17375~8189~95
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313481#Lサイズ#ライトグレー172~17879~8593~99
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313490#XLサイズ#ライトグレー177~18383~8997~103
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313499#2XLサイズ#ライトグレー182~18887~93101~107
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313508#キングサイズ#ライトグレー約182~188約104~110約118~124
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする