曜日別特売

SP-2503VR-BL スペシャル タビ (先丸中割・フェルトスパイク)

SP-2503VR-BL スペシャル タビ (先丸中割・フェルトスパイク) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]SP-2503VR-BL スペシャル タビ (先丸中割・フェルトスパイク) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]SP-2503VR-BL スペシャル タビ (先丸中割・フェルトスパイク) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]SP-2503VR-BL スペシャル タビ (先丸中割・フェルトスパイク) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

デザイン一新リニューアル
高い屈曲性能・安心のグリップ力のキュービックセンサーソールα(フェルトスパイクソール)を搭載。
ソールをがっちりと固定できるベリピタロックシステム。
水圧からつま先を守るつま先ガード(硬質ラバータイプ)。
横ずれを防ぐフロントナイロンストラップ。
内側は履き心地、クッション性が高く足のズレを抑えるパイルジャージ。
足首の動きに柔軟に対応するラジカルフィットストレッチャー。
脱ぎやすいキックオフ。
履きやすいローバックカット。

#ブラックタイプ先丸中割材質(ソール)フェルトスパイク内容量1個
注意
※交換用フェルトキットはBL-155が適合します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18316220#Lサイズ(25.5~26.0cm)Lサイズ(25.5~26.0cm)
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316229#LLサイズ(26.0~27.0cm)LLサイズ(26.0~27.0cm)
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
18316195#Sサイズ(24.0~24.5cm)Sサイズ(24.0~24.5cm)
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
18316211#Mサイズ(25.0~25.5cm)Mサイズ(25.0~25.5cm)
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
18316238#3Lサイズ(27.0~28.0cm)3Lサイズ(27.0~28.0cm)
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする