曜日別特売

フィッシングストリンガー

フィッシングストリンガー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フィッシングストリンガー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フィッシングストリンガー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フィッシングストリンガー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フィッシングストリンガー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フィッシングストリンガー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

魚が外れにくいダブルロック構造ストリンガーフック
ダブルロック機構ストリンガーフックで魚が外れにくい
ロープホルダー付きで収納や携帯時に便利
カラビナ付きでバッグやゲームベストに取付可能
ロープ長さ:10m(ロープ径:1.5mm)
ストリンガーフックサイズ:145mm

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18313201#10005
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313210#10005
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313219#10005
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
18313228#スペアフック3
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする