曜日別特売

ライトロッドケース (D)

ライトロッドケース (D) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトロッドケース (D) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトロッドケース (D) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトロッドケース (D) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトロッドケース (D) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトロッドケース (D) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトロッドケース (D) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトロッドケース (D) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

全周面に衝撃に強い肉厚ハードボードを内蔵し、宅急便や航空輸送に最適なロッドケース!
「軽い」「ハードボード入り」「ボトムカップ付き」とロッド収納に特化した機能を持ったロッドケース。
本体表面は水や汚れに強いPVC素材でお手入れ簡単。
長さから横幅まで豊富なラインナップ。ルアー・磯・投げ・船・へらぶな・鮎など様々な釣種のロッドを収納可能。
ファスナー取り付け面にもハードボードを内蔵した高剛性ボディ。建物内のつるつる床で滑りにくいボトムカップ。
車載時に取り出しやすいトップハンドル、暗やみ時に所在がわかりやすいリフレクター、肩掛けで持ち運べるショルダーベルト、取り回ししやすいハンドル、ロッドを束ねるロッドベルト、インターラインワイヤーポケット付き。
内容物を区分けできるセパレーター・グリップ収納ポケット内蔵(195、195Wのみ)。

材質PVC内容量1個
注意
※本体外寸(高さ)はボトムカップを含まない、本体部のみの外寸です。目安としては、130cmの高さの場合、仕舞寸法が130cmのロッドが収納可能です。ボトムカップ部分の外寸は5cmです。
※サイズ表示は縦(奥行)×幅×高さです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(cm)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18311749#1301.6ブラックストレート収納竿仕舞目安:130約11×11×130
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311758#1301.6ホワイトストレート収納竿仕舞目安:130約11×11×130
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311767#130W2ブラックストレートワイド収納竿仕舞目安:130約17×11×130
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311776#1601.9ブラックストレート収納竿仕舞目安:160約11×11×160
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311785#1601.9ホワイトストレート収納竿仕舞目安:160約11×11×160
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311801#160W2.4ブラックストレートワイド収納竿仕舞目安:160約17×11×160
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311810#1752ブラックストレート収納竿仕舞目安:175約11×11×175
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311819#1752ホワイトストレート収納竿仕舞目安:175約11×11×175
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311828#175W2.7ブラックストレートワイド収納竿仕舞目安:175約17×11×175
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311837#1952.3ブラックストレート収納竿仕舞目安:195約11×11×195
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311846#1952.3ホワイトストレート収納竿仕舞目安:195約11×11×195
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311855#195W2.8ブラックストレートワイド収納竿仕舞目安:195約17×11×195
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする