ジャストロン フロロ ステルスピンク

ジャストロン フロロ ステルスピンク - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

汎用ボビン巻フロロラインがついに登場。用途は無限大。
ジャストロンについにフロロカーボンが登場。
高強力フロロカーボン100%。
糸グセがつきにくい、しなやか設計。
用途は無限大:バス・コロガシ・穴釣り・チョロ釣り(ふかせ)・ライトSW・HR F・各種ハリス・各種リーダー・仕掛け作りなど。
便利なマーキングシール付き(300m:100m毎、240m:80m毎)。
ステルスピンク:ダイワ独自のステルス効果が高いピンクカラー。
便利な100/200m部シール付き
300m巻(0.6~3号)
⇒100/200m部シール240m巻(3.5~5号)
⇒80/160m部シール3回に分けて使いやすい。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18318040#0.8-300m
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
18318049#1-300m
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
18318058#1.5-300m
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
18318067#2-300m
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
18318076#2.5-300m
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
18318085#3-300m
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
18318110#4-240m
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
18318119#5-240m
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
18318101#3.5-240m
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする