ニシキ工業
オフィスチェア
快適な座り心地のオフィスチェアです。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背が体の動きに追随して後傾する機構です。
幅(mm)
600
足外径(Φmm)
600
座高(mm)
425~555
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
張地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18335646
K-928BK
11.2
ブラック
745~875
530
布
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335655
K-928BL
11.2
ブルー
745~875
530
布
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335671
K-928GR
11.2
グリーン
745~875
530
布
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335680
K-928LBL
11.2
ライトブルー
745~875
530
布
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335689
K-928WIN
11.2
ワイン
745~875
530
布
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335698
K-928BR
11.2
ブラウン
745~875
530
布
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335707
K-921PUBK
10
ブラック
800~930
570
PU(ポリウレタン)
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。