曜日別特売

ロビーチェアー

ロビーチェアー - ニシキ工業ロビーチェアー - ニシキ工業ロビーチェアー - ニシキ工業ロビーチェアー - ニシキ工業

スタンダードなロビーチェアで、病院・学校・その他施設の待合室などに適しています。

張地ビニールレザーグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18336048イビB-18BR(脚部)31角クロームメッキ180018.5ブラウン390
62,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336057イビB-18BK(脚部)31角クロームメッキ180018.5ブラック390
62,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336066イビB-18LB(脚部)31角クロームメッキ180018.5ライトブルー390
62,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336075イビB-15BR(脚部)31角クロームメッキ150016.5ブラウン390
54,000
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336091イビB-15BK(脚部)31角クロームメッキ150016.5ブラック390
54,000
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336100イビB-15LB(脚部)31角クロームメッキ150016.5ライトブルー390
54,000
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336109イビA-18BR(脚部)31角クロームメッキ180027.5ブラウン725
98,600
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336118イビA-18BK(脚部)31角クロームメッキ180027.5ブラック725
98,600
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336127イビA-18LB(脚部)31角クロームメッキ180027.5ライトブルー725
98,600
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336136イビA-15BR(脚部)31角クロームメッキ150024ブラウン725
87,900
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336145イビA-15BK(脚部)31角クロームメッキ150024ブラック725
87,900
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336161イビA-15LB(脚部)31角クロームメッキ150024ライトブルー725
87,900
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336170テンパクA-18BR(脚部)26mm角パイプ メラミン塗装180020.5ブラウン760
62,700
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336179テンパクA-18BK(脚部)26mm角パイプ メラミン塗装180020.5ブラック760
62,700
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336188テンパクA-15BR(脚部)26mm角パイプ メラミン塗装150017ブラウン760
56,800
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336197テンパクA-15BK(脚部)26mm角パイプ メラミン塗装150017ブラック760
56,800
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336206テンパクB-18BR(脚部)26mm角パイプ メラミン塗装180016ブラウン430
49,100
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336215テンパクB-18BK(脚部)26mm角パイプ メラミン塗装180016ブラック430
49,100
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336231テンパクB-15BR(脚部)26mm角パイプ メラミン塗装150012.5ブラウン430
43,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336240テンパクB-15BK(脚部)26mm角パイプ メラミン塗装150012.5ブラック430
43,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする