曜日別特売

軽量メッシュクロスサポーター 膝用 1枚

軽量メッシュクロスサポーター 膝用 1枚 - セルヴァン

ひざ周りをダブルのベルトで固定する薄くて、ムレにくい、軽量サポーター。
ひざまわりをダブルのベルトで固定:伸縮性のあるベルトでひざまわりをしっかり固定し、グラつきを抑えてくれます。
優れたフィット感で屈伸運動がらくらく:上下左右に伸縮する柔軟な生地を使用していますので、フィット感が良く、動きを妨げません。
スパイラルボーンでしっかりサポート:2本のスパイラルボーンが、両側からズレ防止。動いてもズレにくい仕様で、ぴったりフィットします。
アウターにひびきにくい:薄型設計なので、アウターにひびかず、いろいろなシーンにお使いいただけます。

仕様手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可材質ポリエステル、ナイロン、他ケース入数100内容量1枚
注意
※カラーはラベンダーに近い色味となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18333765030031702M-L【ひざ上回り】33~41【ひざ下回り】29~34
3,280
取扱い終了
返品不可
18333781030031703L-LL【ひざ上回り】37~45【ひざ下回り】31~37
3,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする