シーホネンス
車いす用ポジショニングツール 笑サポート
下部体幹を優しくサポートし、安定した座位姿勢を保持。
下部体幹をサポートし上半身の自由度向上。
車いすでの姿勢の崩れを予防。
その他
別売替カバー無し
材質
専用カバー:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ボード:ポリエチレン
質量(g)
215
寸法(cm)
40×17×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18333808
P-EM01
¥13,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください