曜日別特売

3DプリンターフィラメントNexPA-GF25 1000g ナチュラル

3DプリンターフィラメントNexPA-GF25 1000g ナチュラル - FusRock

高い機械的特性が要求される薄いパーツの印刷に最適なフィラメントです。
炭素繊維とチョップドカブロン繊維がそれぞれ25%ずつ配合されており、機会的特性と耐熱性が高くなっています。
また、Z軸方向の層間接着強度も非常に高くなっています。

ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18334840FS05186
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする