ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単

ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 - ジェイケイ・プランブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 - ジェイケイ・プランブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 - ジェイケイ・プランブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 - ジェイケイ・プランブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 - ジェイケイ・プランブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 - ジェイケイ・プランブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 - ジェイケイ・プランブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 - ジェイケイ・プラン

本をおしゃれに積読ディスプレイ!前後左右に棚板設置可能なブックタワーシェルフ
前後左右4方向棚板設置可能で、どこからでも取り出しやすい!
ソファやデスクの横、ベッドサイドなど、好きな場所に置いて、好きな角度から本を手に取ることができます。
まるで、お気に入りの本をディスプレイするように、おしゃれに収納できます。
読みかけの本や小物を、おしゃれにディスプレイ
6枚の可動棚が付いているので、読みかけの本だけでなく、お気に入りの雑貨や植物などを飾ることもできます。
自分だけの小さなギャラリーを作るように、個性を活かしたディスプレイを楽しんでみてください。
省スペースなのに、しっかり収納
天板とスリムなタワー型なので、場所を取らずにたっぷりと収納できます。
散らかりがちな本や小物をまとめて収納することで、お部屋全体がすっきりとした印象になります。
組み立て簡単!工具不要の可動棚
組み立ては、台座と支柱を2本のボルトで止めるだけ。
可動棚は、支柱の穴に引っ掛けるだけなので、工具は一切不要です。
5cmピッチ(16段階)で高さ調節も可能なので、収納する物に合わせて自由にレイアウトを変更できます。
選べる2色のモノトーンカラー
お部屋の雰囲気に合わせて、ホワイトとブラックの2色からお選びいただけます。
どちらも落ち着いたモノトーンカラーなので、どんなインテリアにも馴染みます。

本体寸法(cm)
[外寸]
幅35×奥行35×高さ101
用途サイドテーブル マガジンラック 漫画収納 ディスプレイラック材質[本体・可動棚]スチール(粉体塗装)備考可動棚6枚付き、アジャスター付き梱包数1組立時間(目安)お客様組立(15分)(大人2人)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18335418KKS-0030ブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18335427KKS-0030ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする