曜日別特売
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418

KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418
KKS-0030 ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単 ジェイケイ・プラン 18335418

ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード18335418品番KKS-0030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

本をおしゃれに積読ディスプレイ!前後左右に棚板設置可能なブックタワーシェルフ
前後左右4方向棚板設置可能で、どこからでも取り出しやすい!
ソファやデスクの横、ベッドサイドなど、好きな場所に置いて、好きな角度から本を手に取ることができます。
まるで、お気に入りの本をディスプレイするように、おしゃれに収納できます。
読みかけの本や小物を、おしゃれにディスプレイ
6枚の可動棚が付いているので、読みかけの本だけでなく、お気に入りの雑貨や植物などを飾ることもできます。
自分だけの小さなギャラリーを作るように、個性を活かしたディスプレイを楽しんでみてください。
省スペースなのに、しっかり収納
天板とスリムなタワー型なので、場所を取らずにたっぷりと収納できます。
散らかりがちな本や小物をまとめて収納することで、お部屋全体がすっきりとした印象になります。
組み立て簡単!工具不要の可動棚
組み立ては、台座と支柱を2本のボルトで止めるだけ。
可動棚は、支柱の穴に引っ掛けるだけなので、工具は一切不要です。
5cmピッチ(16段階)で高さ調節も可能なので、収納する物に合わせて自由にレイアウトを変更できます。
選べる2色のモノトーンカラー
お部屋の雰囲気に合わせて、ホワイトとブラックの2色からお選びいただけます。
どちらも落ち着いたモノトーンカラーなので、どんなインテリアにも馴染みます。

本体寸法(cm)
[外寸]
幅35×奥行35×高さ101
用途
サイドテーブル マガジンラック 漫画収納 ディスプレイラック
色
ブラック
材質
[本体・可動棚]スチール(粉体塗装)
備考
可動棚6枚付き、アジャスター付き
梱包数
1
組立時間
(目安)お客様組立(15分)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする