曜日別特売

半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm)

半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm) - STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm) - STC

・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。

仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=49KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18340835DSBL3-450-5-A
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする