フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
交流電源:100V 50/60Hz共用
定格消費電力:3.8W
設計寿命:25000h
光色:電球色相当(色温度3,000K)
屋内用
用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
内容量1個
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成