フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 - ELPAフィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 - ELPA

交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E17
サイズ:全長93X外径32(mm)
質量:20g
定格消費電力:2.1W
定格入力電流:25mA
設計寿命:25000h
全光束:240m
エネルギー消費効率:114.2lm/W
光色:キャンドル色(色温度2,100K)
クリアタイプ
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339898LDC2CC-G-E17-F332
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする